WAKI(和気産業)
カラビナ 鉄変D型
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
材質
鉄
高さ(mm)
60
種類
カラビナ
径(Φmm)
10
幅W(mm)
114
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
タイプ
使用荷重(kg)
破壊荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636902
KB10
160
環無し
160
1900
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55636918
KB10K
175
環付き
175
2100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください