WAKI(和気産業)
ステンレス シンブル
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
材質
ステンレスSUS304
種類
シンブル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636972
BK-536
6
44
14
24
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55636988
BK-537
8
48
21
32
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636997
BK-538
10
58
21
35
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637006
BK-539
12
67
28
43
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください