アイアイ
ステン回転スナップ 鉄砲型
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
呼び
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637033
15-511
75
50
K1
7.5
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637067
15-514
85
30
5/8
7
17
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637042
15-512
90
70
K3
8.5
21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55637058
15-513
64
30
K0
6.5
11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください