アイアイ
ステン回転スナップ
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637076
15-515
11
55
4.5
10
3/8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637085
15-516
12
70
8
10
1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637094
15-517
17
83
9
50
S2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください