WAKI(和気産業)
スイベルスナップ NO.5013
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質
亜鉛合金
サイズ
0.5
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
22
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637137
BK-581
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください