WAKI(和気産業)
コンクリートリング
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質
ステンレスSUS304
種類
スイベルスナップ
寸法H(mm)
57
ねじ径
M6
寸法d(mm)
5
使用荷重(kg)
30
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
30
寸法H1(mm)
32
寸法B1(mm)
10
内容量
1個
注意
※使用荷重は取付下地の強度により変化します。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637146
BK-668
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください