WAKI(和気産業)
Kスナップ
亜鉛合金製のKスナップです。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
11
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
65
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
10×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637164
BK-944
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください