アイアイ
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
52
60
70
80
90
100
120
使用荷重(kg)
選択してください
50
65
75
85
95
100
125
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637234
15-406
52
50
6
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
55637243
15-407
60
65
8
6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
55637252
15-408
70
75
9
7
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
55637268
15-409
80
85
9
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
55637277
15-410
90
95
10
9
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
55637286
15-411
100
100
11
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
55637295
15-412
120
125
15
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください