WAKI(和気産業)
スプリングスナップ
チェーンの連結などにお使いください。
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
スナップフック
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637374
BK-622
10
7
6
58
6×61
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637383
BK-623
13
11
8
81
8×81
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください