WAKI(和気産業)
スプリングスナップ
チェーンの連結などにお使いください。
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
スナップフック
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637392
BK-624
15
13
10
102
10×102
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637453
BK-700
21
16
12
122
12×122
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください