WAKI(和気産業)
ステンレス スプリングフック BK リング付
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法(mm)
5×50
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
スナップフック
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
50
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637444
BK-688
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください