WAKI(和気産業)
Wスナップ
チェーン、ロープなどの結合に
寸法(mm)
95
材質(本体)
亜鉛合金
種類
スナップフック
寸法L(mm)
95
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
7
寸法E(mm)
10
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637462
BK-955
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください