WAKI(和気産業)
回転ナスカン NO.5025-5
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
79
使用荷重(kg)
3
寸法A(mm)
9
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
12
内容量
1個
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637496
BK-590
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください