曜日別特売

回転ナスカン NO.3142

回転ナスカン NO.3142 - WAKI(和気産業)回転ナスカン NO.3142 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。

材質可鍛鋳鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)105使用荷重(kg)30寸法S(mm)13寸法E(mm)22寸法B(mm)37内容量1個
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55637514BK-592
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55637514
2020-10-18
用途: 牛を繋ぐ用
農・林・水産業

大きさ、重さ共に丁度いいです。
耐久性は不明ですが、強度を求める方は一回り大きいものが良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする