WAKI(和気産業)
リング付回転スナップ
チェーンの連結などにお使いください。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
10
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
サイズ(inch)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637523
BK-599
59
5
5
3/8
10
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
55637532
BK-600
74
8
7
5/8
16
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください