WAKI(和気産業)
装飾スナップ SSサイズ
(1件のレビュー)
アクセサリー、キーボルダ―などの取付けに!
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637548
BK-629
SS-1
53
7
7
5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637566
BK-631
SS-3
76
12
9
9
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637575
BK-632
SS-4
60
11
10
8
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637584
BK-633
SS-5
62
11
10
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637593
BK-634
SS-6
81
19
10
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください