ダブル アイスナップ

ダブル アイスナップ - WAKI(和気産業)ダブル アイスナップ - WAKI(和気産業)ダブル アイスナップ - WAKI(和気産業)ダブル アイスナップ - WAKI(和気産業)

極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい

材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55637602BK-7309088989
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55637618BK-73110010410910
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする