WAKI(和気産業)
ステンレバースナップ
ベルトやひもなどの末端金物としてご利用ください。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
60
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
67
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
11
寸法E(mm)
12
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637627
BK-799
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください