WAKI(和気産業)
真鍮スイベルナスカン NO.1
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質
真鍮
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637636
BK-928
82
25
16
11
16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください