WAKI(和気産業)
真鍮スイベルナスカン NO.3
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質
真鍮
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
114
使用荷重(kg)
35
寸法A(mm)
24
寸法S(mm)
12
寸法E(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637654
BK-940
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください