真鍮ナスカン

真鍮ナスカン - WAKI(和気産業)真鍮ナスカン - WAKI(和気産業)真鍮ナスカン - WAKI(和気産業)真鍮ナスカン - WAKI(和気産業)真鍮ナスカン - WAKI(和気産業)

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。

材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55637672BK-932712512816
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637706BK-9418035211119
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする