WAKI(和気産業)
回転ナスカン
(1件のレビュー)
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
88
寸法S(mm)
10
寸法E(mm)
18
内容量
1個
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637767
BK-945
18
8
ZN546
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637776
BK-946
20
10
ZN59
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください