WAKI(和気産業)
回転ナスカン A472-BBP
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
6
寸法A(mm)
8
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
5×25
内容量
1個
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637785
BK-947
オープン
¥
259
¥
209
アウトレット
¥
230
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください