WAKI(和気産業)
レバースナップ
(1件のレビュー)
チェーンの連結などにお使いください。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
59
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9
寸法E(mm)
9×17
寸法B(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637794
BK-948
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください