WAKI(和気産業)
小型ナスカン No.1
小型ナスカンです。
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法E(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637803
BK-950
亜鉛合金
47
0.4
7
6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください