WAKI(和気産業)
小型ナスカン No.3
小型ナスカンです。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
46
使用荷重(kg)
0.4
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
4.5
寸法E(mm)
6×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637828
BK-952
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください