小型ナスカン No.4

小型ナスカン No.4 - WAKI(和気産業)小型ナスカン No.4 - WAKI(和気産業)小型ナスカン No.4 - WAKI(和気産業)小型ナスカン No.4 - WAKI(和気産業)小型ナスカン No.4 - WAKI(和気産業)

小型ナスカンです。

材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)43使用荷重(kg)0.4寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55637837BK-953
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする