曜日別特売

マネーブルナスカン NO.1

マネーブルナスカン NO.1 - WAKI(和気産業)マネーブルナスカン NO.1 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。

材質可鋳鍛鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55637855BK-956No.1621186
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55637855
2019-01-19
用途: 犬のリードを自作する為
サービス業

できればステンレスが錆びずに安心ですが、
高価なのでこの商品を試しに購入しました。
メッキの厚さも良さそうなので
コストパフォーマンスとしては良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする