WAKI(和気産業)
マネーブルナスカン NO.2
(1件のレビュー)
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質
可鋳鍛鉄
サイズ
No.2
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
72
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
7
寸法E(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637864
BK-957
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください