WAKI(和気産業)
マネーブルナスカン NO.4
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質
可鋳鍛鉄
サイズ
No.4
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
108
使用荷重(kg)
25
寸法A(mm)
15
寸法S(mm)
11
寸法E(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637882
BK-959
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください