WAKI(和気産業)
アルミナスカン C
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
付属品
内径25mmの二重リング1個付
材質
アルミニウム
全長(mm)
50
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
0.5
最大開口(mm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637907
TW-615
レッド
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55637916
TW-616
シルバー
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
55637925
TW-617
ブルー
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください