WAKI(和気産業)
アルミナスカンS型
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
材質
アルミニウム
全長(mm)
56
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
0.5
最大開口(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55637995
TW-624
シルバー
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638022
TW-627
レッド
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638004
TW-625
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55638013
TW-626
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください