WAKI(和気産業)
3リング付ナスカン
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
材質
アルミニウム
全長(mm)
70
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
0.5
最大開口(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638038
TW-628
シルバー
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638047
TW-629
ブラック
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638056
TW-630
ブルー
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638065
TW-631
レッド
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください