曜日別特売

角型パッドアイ

角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)

表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。締めつけや取り付けは確実に行ってください。

材質ステンレスSUS304種類パッドアイ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55638117BK-981100272760
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638074BK-97745201520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55638083BK-97860231830
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55638092BK-97970242135
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55638108BK-98080252440
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55638074BK-97700392196BK-977BK-977 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 00392196角型パッドアイWAKI(和気産業)1個
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55638083BK-97800392205BK-978BK-978 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 00392205角型パッドアイWAKI(和気産業)1個
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55638092BK-97900392221BK-979BK-979 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 00392221角型パッドアイWAKI(和気産業)1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55638108BK-98000392230BK-980BK-980 角型パッドアイ WAKI(和気産業) 00392230角型パッドアイWAKI(和気産業)1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする