WAKI(和気産業)
チェーンフック
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質
ステンレスSUS304
種類
フック
使用荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638126
BK-732
25
80
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください