WAKI(和気産業)
オープンチェーンフック
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
5
種類
フック
使用荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638135
BK-733
25
78
11
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください