WAKI(和気産業)
ダブルフック
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
材質
ステンレスSUS304
種類
フック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638144
BK-777
6
75
40
9
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638153
BK-778
8
99
55
13
21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください