曜日別特売

ベビーヒートン

ベビーヒートン - WAKI(和気産業)ベビーヒートン - WAKI(和気産業)ベビーヒートン - WAKI(和気産業)ベビーヒートン - WAKI(和気産業)ベビーヒートン - WAKI(和気産業)ベビーヒートン - WAKI(和気産業)ベビーヒートン - WAKI(和気産業)ベビーヒートン - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)

ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。

種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表面処理(本体)
材質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55638162AC-015ブロンズメッキ真鍮メッキ仕上9.5×3.8×1.2
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55638178AC-016ゴールド-真鍮9.5×3.8×1.2
オープン
139
153(税込)
当日出荷
55638187AC-017ブロンズメッキ真鍮メッキ仕上11×4.9×1.3
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55638196AC-018ゴールド-真鍮11×4.9×1.3
オープン
139
153(税込)
当日出荷
55638205AC-019ブロンズメッキ真鍮メッキ仕上7×1.5×14.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55638214AC-020ゴールド-真鍮7×1.5×14.5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55638178
2024-06-15
用途: アクセサリーの補修

アクセサリーの補修、達磨のキーホルダーの頭が取れてしまい小さいヒートンを探していました。大きさも丁度いいサイズでモノタロウさんに有って助かりました。

対象商品 : 55638162
2023-02-10
用途: アクセサリー作品の収納
la fillette製造業

小さなアクセサリーを吊り下げるのに目立たず、ちょうど良いサイズ感でした。ありがとうございました。

対象商品 : 55638187
2019-07-01
用途: 額縁の取り付け。
エンドロール製造業

ベビーヒートンと言うだけあって、サイズもベビーでした。寸法を確認したつもりが・・・ ですので、自分の確認ミスですが、商品は良いものでした。

対象商品 : 55638187
2019-05-22
用途: 棚下ディスプレイ
サービス業

かなり小さなヒートンですが、意外と強度もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする