WAKI(和気産業)
真鍮メッキヒートン
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
真鍮メッキ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638223
SH-137
1箱(10個)
#0
6
12
9
6
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55638232
SH-138
1箱(9個)
#2
9
14
9
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
55638248
SH-139
1箱(8個)
#4
9
16
13
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55638257
SH-140
1箱(6個)
#6
9
20
15
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55638266
SH-141
1箱(4個)
#8
9
25
16
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638275
SH-142
1箱(3個)
#10
13
29
18
13
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55638284
SH-143
1箱(2個)
#12
17
31
22
17
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638293
SH-144
1箱(2個)
#14
23
32
25
23
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください