WAKI(和気産業)
鉄ニッケルヒートン
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
全長12
全長14
全長16
全長20
全長25
全長29
全長31
全長32
内容量
選択してください
1箱(2個)
1箱(3個)
1箱(4個)
1箱(6個)
1箱(8個)
1箱(9個)
1箱(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
サイズ
使用荷重(kg)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638302
SH-145
1箱(10個)
全長12
#0
6
9
6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55638318
SH-146
1箱(9個)
全長14
#2
9
9
9
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55638327
SH-147
1箱(8個)
全長16
#4
9
13
9
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55638336
SH-148
1箱(6個)
全長20
#6
9
15
9
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
55638345
SH-149
1箱(4個)
全長25
#8
9
16
9
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
55638354
SH-150
1箱(3個)
全長29
#10
13
18
13
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638363
SH-151
1箱(2個)
全長31
#12
17
22
17
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638372
SH-152
1箱(2個)
全長32
#14
23
25
23
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください