WAKI(和気産業)
ステンレスヒートン
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
ステンレスSUS304
種類
ボルト・スクリュー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638388
SH-153
1箱(7個)
#0
6
12
9
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
55638397
SH-154
1箱(6個)
#2
9
13
9
9
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
55638406
SH-155
1箱(5個)
#4
9
14
13
9
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
55638415
SH-156
1箱(4個)
#6
9
17
15
9
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638424
SH-157
1箱(3個)
#8
9
19
16
9
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください