WAKI(和気産業)
ネジ式リング
ネジ式のリングです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
8
種類
ボルト・スクリュー
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638485
BK-641
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください