曜日別特売

ステンレス リングボルト

ステンレス リングボルト - アイアイステンレス リングボルト - アイアイステンレス リングボルト - アイアイステンレス リングボルト - アイアイステンレス リングボルト - アイアイステンレス リングボルト - アイアイステンレス リングボルト - アイアイステンレス リングボルト - アイアイ

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563849415-145M62063560
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
5563850315-146M83584560
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5563851215-147M104095095
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5563852815-148M1260126095
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする