WAKI(和気産業)
リングボルト
ロープなどと通して使うリングボルトです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
8
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
ボルト・スクリュー
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638537
BK-640
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください