WAKI(和気産業)
ステンレス リング
チェーンの連結などにお使いください。
材質
ステンレスSUS304
種類
リンク
寸法A(mm)
6
内容量
1個
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638564
BK-251
6×50
50
62
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638573
BK-252
6×80
80
92
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください