アイアイ
ステンレス Cリンク
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレスSUS304
種類
リンク
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638607
15-717
6
22
30
6
8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638616
15-718
8
30
40
8
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638625
15-719
9
35
60
9
12
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55638634
15-720
11
42
100
11
15
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください