WAKI(和気産業)
三角リングキャッチ
表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
5
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
49
使用荷重(kg)
100
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
41
寸法B2(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638643
BK-498
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください