リングキャッチ

リングキャッチ - アイアイリングキャッチ - アイアイリングキャッチ - アイアイリングキャッチ - アイアイリングキャッチ - アイアイリングキャッチ - アイアイリングキャッチ - アイアイリングキャッチ - アイアイ
(2件のレビュー)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質スチール(SS400)種類リングキャッチ内容量1個
注意
※製造上、多少寸法の公差が発生致します。
※人や動物をつなぐ金具としてはご使用しないでください。
※過度な荷重をかけると、破損の恐れがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法S(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563865215-700約4.53.528403.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
5563866815-701約5433504
オープン
189
208(税込)
当日出荷
5563867715-702約6540805
オープン
219
241(税込)
当日出荷
5563868615-703約76451006
オープン
279
307(税込)
当日出荷
5563869515-704約87532007
オープン
359
395(税込)
当日出荷
5563870415-705約98582508
オープン
409
450(税込)
当日出荷
5563871315-706約109633009
オープン
489
538(税込)
当日出荷
5563872215-707約11106940010
オープン
699
769(税込)
当日出荷
5563873815-708約13128145012
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55638668
2021-01-23
用途: 鎖の連結
教育・研究機関

リングキャッチの寸法が、図の通りではなく、鎖を入れられない。
具体的にはS寸法=6と記載のところ、実物は4mmほどしか開かない。
これでは使い物にならない。

対象商品 : 55638695
2020-03-30
用途: 4点式シートベルトの後席側フックに使用しております。
卸売・小売業

この価格にしてはしっかりしております。剛性もまあまあです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする