アイアイ
ステンレスリングキャッチ
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
呼び径
3
寸法L1(mm)
28
使用荷重(kg)
40
呼び
3
寸法S(mm)
4
寸法B2(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638747
15-709
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください