曜日別特売

ステン回転リング

ステン回転リング - WAKI(和気産業)ステン回転リング - WAKI(和気産業)ステン回転リング - WAKI(和気産業)ステン回転リング - WAKI(和気産業)

ステンレスの回転リングです

材質ステンレスSUS304寸法(mm)6種類リングキャッチねじ径M8使用荷重(kg)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55638756BK-495125543
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする